真空パッド ベローズ 75mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333628 品番M/58410/01
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IMI Norgren M/58400 シリーズ真空ベローズカップ。吸引カップの直径は 75 mm です。このベローズカップは、レベル補正が必要な場合や、曲面で垂直なオフセット動作をする場合に最適です。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです

仕様●メーカーシリーズ:M/58400●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:75mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:75N●コード番号:220-3883 アズワン品番65-7971-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする