真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333664 品番VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅のエジェクタパルスに使用します。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6227 アズワン品番65-8006-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする