※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様真空ポート取出位置:(-) 側面、下面取出、標準供給圧力:(H) 0.5 MPa、供給弁・破壊弁組合せ:(-) バルブなし、電磁弁定格電圧:(-) エアオペレート/バルブなし、リード線取出し方法:(-) エアオペレート/バルブなし、手動操作:-、真空スイッチ型式:(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1)、真空スイッチリード線取出し方法:(L) グロメット/リード線3m (ZSE1)、破壊流量調整ニードル:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-注文コード69333688品番ZM052HT-E55L
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など599種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa