真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69333698 品番VN-05-L
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6189 アズワン品番65-7990-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする