真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333725 品番VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 32.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:32.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6233 アズワン品番65-8006-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする