真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333734 品番VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0143 アズワン品番65-7994-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする