真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333786 品番VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●サイレンサー:あり●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2411 アズワン品番65-8028-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする