真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333795 品番VN-14-L-T4-PI5-VI5-RO2-A
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 92.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6231 アズワン品番65-8006-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする