真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333829 品番VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294 アズワン品番65-8006-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする