真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333847 品番VN-10-M-I3-PQ2-VQ2
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Festo 直線型真空ジェネレータには、ノズルサイズが 0.95 mm で、プラグコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm 幅: 10 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:28L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2444 アズワン品番65-8023-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする