真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69333874 品番VN-07-H
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Festo 真空ジェネレータカートリッジは、VN 真空ジェネレータ、高真空に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 4.4 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6121 アズワン品番65-7993-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする