真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69333890 品番VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 18 mm の、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 25 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6303 アズワン品番65-7993-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする