曜日別特売
VN-05-L-T3-PI4-VI4-RI4 真空ポンプ VNシリーズ Festo 69333908

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69333908品番VN-05-L-T3-PI4-VI4-RI4
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は、スルーホール取り付けの G1/8 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0121アズワン品番65-7994-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする