リープ スタイル-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69334006 品番 58302072
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

オトナの運動にいろどりを。コーディネートを楽しむ運動シューズ。
通気性バツグン!快適メッシュ生地。
ゆったり足幅3E:ゆったり幅広設計なので靴の中で足指をラクに動かすことができます。
クッションインソール:クッション性のある立体構造のインソール。もちもちとした履き心地で足への負担を和らげます。
グリップ力:グリップ力に優れた飴色アウトソールは屋内での運動に最適です。運動時はもちろん屋内作業などでも滑りにくく安心です。
コーディネートを楽しめるカラー展開。
足元から、毎日をもっと自由に、おしゃれに、快適に。学校/ジム/職場/自宅、どこで履いても心地よい「大人の体育館シューズ」です。

材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:EVA・ラバー、インソール:発泡EVA(高性能インソール) ベージュ サイズ(cm)23.5 使用場所室内用 足囲3E相当
注意
※こちらの商品は、普段より0.5〜1.0cm大きめのサイズをお選びいただくことをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする