曜日別特売
CA3KN31MD3 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック 69334048

制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69334048品番CA3KN31MD3
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications
The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing

仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:220 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:211-1657アズワン品番65-7292-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする