CA2KN31M7 制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA シュナイダーエレクトリック 69334075

制御リレー TeSysシリーズ CA2KN 10 A 220 → 230 V ac 4.5 VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69334075品番CA2KN31M7
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TeSys K 制御リレー - 3 NO + 1 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4706アズワン品番65-7358-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする