BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
青 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:38mm●寸法:38 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2509
注文コード
69334240
品番
RHD-0700-1500-F9PZB67PR
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:38mm●寸法:38 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2509
アズワン品番
65-7231-14