積層式表示灯 24 V dc 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334337 品番LR6-102WJNU-R
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。赤色の LED が搭載されています。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ 〜 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508

仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1753 アズワン品番65-7284-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする