Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッドとアンバーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルによるポール取り付け レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ 〜 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508