積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334398 品番LR6-402LJNU-RYGB
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。

仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:544mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:170-1799 アズワン品番65-7326-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする