曜日別特売
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505

MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505
MM50-Q1S-MB06 バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス) 69334505

バイク用スマホホルダー Easy Snap MB6 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69334505品番MM50-Q1S-MB06
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

360度どの位置からでもスマホを脱着可能!角度を合わせて取り付ける必要はありません。衝撃吸収ダンパー付きで走行中のスマホへの振動を軽減します。貼り付け式アダプター採用でどんなスマホにも対応します。クランプ部分にはボールマウントを使用しており、2つのボールマウントで可動域が広く自分好みの角度でご使用頂けます。別売りの機種専用ケースを使用する事でさらに快適にEasy Snapホルダーをご使用頂けます。※走行中は必ず付属の落下防止バンドを使用して下さい。

用途バイクパーツ付属品ホルダー本体×1、専用クランプ×1、マルチアダプター×1、落下防止バンド×1、ハンドル取り付け用ゴム製カラー×3(22Φ、25Φ、28Φの3種類)タイプMB06適合車種汎用
注意
※注意事項
※Easy Snapにスマホを装着する際はしっかりとホルダーに取り付けが出来ているか確認して走行して下さい。
※スマホケースの材質により両面テープが貼りつかない場合があります
※貼り付け式アダプターは使用頻度により両面テープの粘着が弱くなってきます。定期的に両面テープを張り替えて下さい。
※ネジ類は走行中の振動で緩む可能性がありますので定期的に増し締めを行って下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする