BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
赤 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●構成:シングル●長さ:38mm●寸法:38 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2512
注文コード
69334626
品番
RHD-0700-1500-F9PZR67PR
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成:シングル●長さ:38mm●寸法:38 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2512
アズワン品番
65-7233-31