赤 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2759 注文コード69334660 品番RHD-1100-3500-F9PZR67PR
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2759 アズワン品番65-7234-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする