VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
赤外線トランシーバ 886nm IrDA 115kbit/s 50cm Range 表面実装 6.8 x 2.8 x 1.6mm 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69334705
品番
TFBS4652-TT1
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●最大伝送距離:50cm●エミッターピーク波長:886nm●ピーク感度波長:886nm●最大伝送速度:115kbit/s●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 2.8 x 1.6mm●半値角:15°●IrDAに準拠:IrDA●コード番号:230-8356
アズワン品番
65-7245-75