赤外線パワーLED 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード69334714 品番OSI3XAE1C1E-3P
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。

仕様●入数:3個入●順電圧:1.5V(typ)〜1.7V(max)●順電流:350mA●光出力:110mW(min)●ピーク波長:850nm(typ)●注意事項●▼ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする