ABB
接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69334757
品番
1SBH136060R2262
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876
アズワン品番
65-7271-13