曜日別特売
3RH2131-2AB00 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac SIEMENS 69334940

接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69334940品番3RH2131-2AB00
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0559アズワン品番65-7284-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする