SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69335028
品番
BEF-KHS-N07N
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
Sick プレートは、ユニバーサルクランプブラケット用に使用します。このプレートはステンレススチール製です。取り付け金具が付属
仕様
●アクセサリタイプ:ユニバーサルクランプ●併用可能製品:C110A 、P250 、PL40A 、PL50A 、V18 V●応用例:クランプシステム●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7151
アズワン品番
65-7313-55