SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69335055
品番
YM8U24-015VG3MUSA
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
SIG00 及び SIG200 への接続ケーブルSick SIG100 / SIG200注
仕様
●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Sig00 及び Sig200 用接続ケーブル●シリーズ:YM8U24●ケーブル長:1.5m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 、USB A●材質:PVC 、TPU●コード番号:225-0197
アズワン品番
65-7314-83