用途
ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたJAWS Carbon Reinforced Sole。
防水・防風素材GORE-TEX Piqueは優れた保温性を発揮します。
人間工学に基づく、バイオマップテクノロジーで開発された、タンレスのオーバーラップ構造アッパーはぴったりとしたフィット感をエアロ効果を提供します。
つま先部分に追加の防寒加工。
SLW3ダイヤルは1つのボタンで、段階調整とフルリリースが可能。
より着脱が簡単になったイージーフィットクリマフレックスは圧迫することがなく圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止。
ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベットはアルミニュウムとフリースを使った四層構造で、圧倒的な保温性を発揮。
360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇る。
サイズ40