用途
ノースウェーブのウインターシューズは、柔軟なネオプレンハイカット構造に防水防風素材のゴアテックス素材を掛け合わせることで、優れた保温性を提供することを特長としています。
通常のウインターシューズは、アッパーが足首まで覆われており、ペダリング時自然な動作をどうしても妨げてしまいがちです。
しかしノースウェーブのウインターシューズはシューズにソックスが合体したような「クライマフレックスカラー」構造。ハイカット部分に柔らかいネオプレン素材を使用することで、足首全体を覆っていても、その動きの自由度は保ったまま、柔軟で快適なペダリングを可能にします。
クライマフレックスカラーのネオプレン以外のアッパー部分にはゴアテックス社の防風防水素材を使用。真冬のライドでも冷風や雪の侵入を防ぎ、真っ先に冷えてしまいがちな足全体を暖かく快適に保ちます。
このメンブレン+ネオプレン素材は、足首部分のみならず足の甲まで覆うように続いており、高い防風性能に加え包み込むようなフィット感を提供します。シューズ単体で高い保温性を確保できるため、シューズカバーを重ねて着用する必要がありません。シューズの着脱ごとに毎回カバーも付け直したり、そのためにグローブを付けたり外したりするような煩わしさからも解放されます。
ナイロンにカーボンファイバーの補強を加えたNRGエアーカーボンソールを採用。
アッパーには人間工学に基づくバイオマップテクノロジーで開発されたオーバーラップ構造を採用。
空気抵抗を軽減し圧迫感なく足にフィットすることで、エネルギーの分散を抑えてあらゆるパワーを逃がすことなく伝達します。
起毛加工の防水・防風素材GORE-TEXコアラは最高の保温性を約束。
つま先は摩耗防止のための補強加工済。
SLW3ダイアルは、1つのボタンで段階的な調整とフルリリースを可能にする比類なき機能。冬用の手袋をしていても、外出先でもミリ単位でフィット感を調整することを可能にします。
足首を保護するシューズ一体型のカラーには、脱着がより簡単に改良された最新型のEasyfit Climaflexカラーを採用。圧迫すること無く圧倒的な可動域を保ちつつも、水の侵入を防止します。
ウインター専用インソール、アークティックGTXフットベッドはアルミニウムとフリースを使った四層構造で圧倒的な保温性を発揮。
360°反射機能のコーティングで高い被視認性を誇ります。
サイズ38