接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335107 品番3047691
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

UTフィードスルー端子台
Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。
コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399 アズワン品番65-7535-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする