3035328 接続式端子台 スプリングケージ ST 16-TWINシリーズ 76A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 69335159

接続式端子台 スプリングケージ ST 16-TWINシリーズ 76A 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69335159品番3035328
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422アズワン品番65-7505-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする