接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69335256 品番1078960
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15

仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3 幅(mm)5.2、(終端板)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)50.8 質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり] 種類パネル貫通型端子台 極数1 奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3 シリーズPTV 2 5 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(2.5mm2用) 接続方式プッシュイン式 接続(段あたり)2 材質(絶縁体)PA、(グループ)I 準拠規格IEC 60947-7-1 AWG断面積:26〜12(IECに準拠して変換済み) 行数1 使用周囲温度(℃)-60〜110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 接触抵抗(mΩ)0.8 取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15 難燃性(UL94)V0クラス 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25〜60(24時間を超えない短時間、-60〜70)、(配線時)-5〜70、(動作時)-5〜70 最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性) 動作温度(℃)-60〜110 アズワン品番65-7583-52 許容湿度(%)(動作時)20〜90、(保管時/移動時)30〜70 適合電線サイズ26〜12 AWG 、26〜14 AWG 断面積(mm2)0.14〜4 電線断面積(mm2)(定格)2.5 アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業 接続サイズ(定格)2.5mm2 結線方法プッシュイン 電線長さ(mm)むき線:8〜10 ケーブルCSA(mm2)0.14〜2.5、0.14〜4 レベル数1 カテゴリー過電圧:III 危険区域認証ATEX、IECEx 電力損失(W)(規準状態での最大)0.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする