折りたたみ担架 ライフキャリー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69335308 品番403-654
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サッと広げてすぐ使える2ツ折担架。
収納場所に合わせてサイズや保管方法が選べます。
災害時はもちろん、緊急搬送用の常備品としてもご利用いただけます。
担架で患者を運んだ後、簡易ベッドとしてそのまま使用できます。
滑り止めのグリップ付き。

仕様●サイズ:545×2070×130mm●収納時サイズ:90×2070×130mm●材質:フレーム/アルミニウム、マット/布●耐荷重:200kg●重量:6.5kg●付属品:安全ベルト アズワン品番65-8299-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする