絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335335 品番TEP 60-7212UIR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています

仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR●コード番号:210-2559 アズワン品番65-7214-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする