絶縁DC-DCコンバータ 36 →、160 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335369 品番TEN 60-7213WIR
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています

仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2535 アズワン品番65-7214-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする