ミニたんさくライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335397 品番22153
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

小さい手でも扱いやすいはじめてのライト遊びにぴったり
シンプルなスイッチ操作でライトが点灯するので、小さなお子さまでも簡単に使えます。探検遊びや暗いところを照らすごっこ遊びにおすすめのアイテムです。
材質:PP、PS。サイズ:約Φ20×85mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PP、PS 寸法(mm)約Φ20×85 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。ボタン電池(LR41×3個)が内蔵されています。電池交換不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする