おえかきノート A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69335415 品番22113
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

かわいい動物デザインのおえかきノート
自由に描いて楽しめる横型のおえかきノートです。表紙には、クマやライオンなど、かわいい動物のイラストが描かれていて、思わず手に取りたくなるデザインです。天のり製本なので、1枚ずつきれいにはがせて使いやすく、破れや穴が残る心配もありません。10枚入りで、子ども会や運動会の景品、配布用にもぴったりです。
材質:紙。サイズ:約297×210mm

用途プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)約297×210 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする