絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69335430 品番TBA 2-1222
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

TBA 2 は基本の 2 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、統合された連続短絡保護回路(ディレーティングなしで 40 ℃ 〜 80 ℃ の動作温度範囲、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁)が提供されます。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大84 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:83%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:7.6mm●コード番号:187-4031 アズワン品番65-7218-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする