TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 18 V dc 6W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69335448
品番
TRI 6-1222
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4931
アズワン品番
65-7226-42