へんしんひもとおし うんこドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335476 品番22094
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

楽しく指先トレーニングうんこドリルのひも通し&ボタン遊び
大人気の「うんこドリル」キャラクターでひも通しとボタン遊びが楽しめる知育おもちゃです。指先を使うことで集中力や巧緻性のトレーニングに役立ちます。かわいいデザインで小さなお子さまも夢中になって遊べます。お家でも園でも取り入れやすいコンパクトな知育アイテムです。
材質:フェルト、ナイロン。サイズ:完成サイズ:約165×125×2mm。セット内容:フェルト×3、ひも×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容フェルト×3、ひも×1 材質フェルト、ナイロン 寸法(mm)完成サイズ:約165×125×2 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする