絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 80→ 160 V dc 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335484 品番TMDC 06-7223H
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Traco Power の tmdc 06H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフラインモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します

仕様●出力電圧:±15V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:6W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 06H●コード番号:201-0045 アズワン品番65-7215-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする