ウォーターゲーム ダイナソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335519 品番22142
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

ボタンを押すたびリングが舞うわくわく恐竜ウォーターゲーム
恐竜のイラストが楽しい手のひらサイズのウォーターゲームです。ボタンを押すと水中のリングがふわっと舞い上がり、狙って入れる楽しさが味わえます。コンパクトで持ち運びやすく、おでかけ先でも遊べます。飽きずに何度でも遊べるアナログゲームです。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
材質:PS、TPR。サイズ:約120×60×12mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PS、TPR 寸法(mm)約120×60×12 包装形態袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする