ミニえほん ハッピークリスマス ぬりえ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335616 品番22010
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

手のひらサイズで楽しむクリスマスの知育ミニブック
手のひらサイズで持ち運びやすいクリスマスぬりえ絵本です。ぬりえのほか、しりとりやクイズなど5種類の遊びが楽しめます。外出先でもお家でも、飽きずに知育あそびができます。クリスマスプレゼントや景品にもおすすめの商品です。
材質:紙。サイズ:約62×89×5mm

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)約62×89×5 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする