絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 80→ 160 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335624 品番TMDC 60-7212H
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Traco Power の tmdc 60H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ イミュニティ( EN55035 )及びエミッション( EN55032 )用のフィルタを内蔵 過負荷電圧に対する保護 低電圧及び短絡から保護します

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 60H●コード番号:201-0075 アズワン品番65-7216-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする