木製マッチングパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335641 品番22186
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

カラフル図形で楽しく遊べる木製知育パズル
遊びながら図形と色を学べる木製マッチングパズルです。分割されたピースを正しい形にはめていくことで、色分けや形の違いを楽しみながら理解できます。丸・四角・多角形などのピースをはめて遊ぶことで、空間認識力や集中力を高められます。幼児が扱いやすいサイズで、手先を動かしながら考える力を育てられるため、初めての知育玩具としてもおすすめです。親子で一緒に遊べる知育玩具として幅広く活躍します。
材質:ベース:ベニヤ、ピース:MDF。サイズ:約150×150×10mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ベース:ベニヤ、ピース:MDF 寸法(mm)約150×150×10 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする