クリアポーチ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335668 品番74629
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

中身がひと目でわかる使い勝手抜群のクリアポーチ
見た目がスッキリおしゃれなブルー縁取りのクリアポーチです。お気に入りの小物や文具をキレイに収納できます。透明素材だから中身の確認がしやすく、取り出しもスムーズ。軽量で持ち運びやすく、普段使いから旅行まで幅広く活躍します。
材質:PVC。サイズ:260×90×50mm

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)260×90×50 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする