ボタンとファスナーあそび かに

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335686 品番21941
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

ボタンもファスナーも楽しい大きなカニさんで指先あそび
やわらかいフェルト素材のカニにボタンをつけ外ししたり、中央のファスナーを開け閉めしたりして遊べる知育おもちゃです。手先の動きを繰り返すことで指先の器用さと集中力を育てます。鮮やかなカラーのボタンで色あそびも楽しめます。
材質:ポリエステル。サイズ:約299×158×10mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)約299×158×10 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする