サイコロプッシュポップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335695 品番22112
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

押して楽しい♪クセになる無限プチプチサイコロ
無限にプチプチ押して遊べるサイコロ型のおもちゃです。やわらか素材で押しごたえが気持ちよく、ストレス解消にぴったりです。手のひらサイズなのでどこでも気軽に楽しめます。気分転換や指先遊びとして子どもから大人まで楽しめます。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
材質:シリコン。サイズ:約50×50×50mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質シリコン 寸法(mm)約50×50×50 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする